Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

MODUL-LEERGEH., AUSF. I, 40,4X13,7X25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MODUL-LEERGEH., AUSF. I, 40,4X13,7X25
Artikel-Nr.:  102-522164-BP
Hersteller:  OKW
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  2050000375187

Artikeltext:

Modul-Leergehäuse Kleingehäuse aus Kunststoff. Zum Schutz und Eingießen elektronischer Baugruppen.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 40.4 x 13.7 x 25 mm Farbe: Schwarz Material: ABS RoHS-konform: Ja
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Gehäuse > Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: MODUL-LEERGEH., AUSF. I, 40,4X13,7X25
Angebote (2)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 1,48*
Lager 102
€ 4,16*
ab € 1,22*
€ 1,51*
Preise von Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 102
Versand von Lager 102
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG