Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 2002 Universal-Gehäuse ABS Grau, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522139-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     2002
EAN/GTIN:
     4016138041453
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Strapubox 2002 Universal-Gehäuse ABS Grau,Schwarz 1 St.

Kunststoff-Gehäuse

(L x B x H) 129 x 59 x 49 mm



Einfach zu bearbeiten.

Ausstattung:
Deckel Hellgrau, Boden Dunkelgrau.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Länge: 129 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 129 x 59 x 49 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
129 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
grau | schwarz
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
2002
Länge bzw. Tiefe:
129 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Strapubox, 2002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,65*
Lager 102
136
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 9,66*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,11*
€ 17,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.