Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkblechschrauben 2.9 mm 9.5 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7982 Stahl verzinkt 100 St. TOOLCRAFT HC2,9*9,5 D7982:A2K 1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521925-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     194665
EAN/GTIN:
     4016138277753
Suchbegriffe:
Senkblechschraube
senkblechschraube
Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7982 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 9.5 mm · Produktabmessung, Ø: 2.9 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkblechschrauben

Weitere Suchbegriffe: 4038947001992, TOOLCRAFT, 194665, HC2, 9*9
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 2,59*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
815906
ab € 7,25*
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 38,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.