Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkblechschrauben 2.9 mm 16 mm Kreuzschlitz Philips DIN 7982 Stahl verzinkt 100 St. TOOLCRAFT HC2,9*16 D7982:A2K 1946


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521542-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     194670
EAN/GTIN:
     4016138284966
Suchbegriffe:
Senkblechschraube
senkblechschraube
Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Philips · DIN-Norm: DIN 7982 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 2.9 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkblechschrauben

Weitere Suchbegriffe: 4038947000209, TOOLCRAFT, 194670, HC2, 9*16 D7982:A2K
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,15*
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 2,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
815906
ab € 6,86*
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG