Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 793100012 Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch 0.10 mm² Vollisoliert Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521485-BP
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     793100012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
dsg canusa stossverbinder
Crimpseal II Stoßverbinder

100 % wasserdicht
Mit Schrumpfschlauch und Innenkleber

Einfach die abisolierten Leitungen in den geeigneten Quetschverbindertyp einführen, mit einer handelsüblichen Crimpzange crimpen, und anschließend mit einem Heißluftgebläse die Stelle so lange erwärmen, bis der Kleber an den Enden austritt. Die Verbindung ist perfekt. Schrumpft bis zu 40% schneller als handelsübliche Quetschverbinder mit Schrumpfschlauchisolation · Hervorragende Abriebsfestigkeit.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 793100012 · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 1 mm · Isolierungsart: Vollisoliert · Produkt-Art: Stoßverbinder · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Querschnitt (min.): 0.10 mm² · Querschnitt-Bereich: 0.10 mm² (min) · RoHS-konform: Ja · Schrumpf-Temperatur: +100 - +200 °C · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Schrumpfschlauch · Typ (Hersteller-Typ): 793100012 · Weitere technische Daten: 100% wasserdicht

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Querschnitt-Bereich:
0.10 mm² (min)
1c. Marke:
DSG Canusa
Innen-Durchmesser:
1 mm
Farbe:
transparent
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Schrumpfschlauch
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
793100012
Typ (Hersteller-Typ):
793100012
Schrumpf-Temperatur:
+100 - +200 °C
Querschnitt (Details):
0.1 - 0.5 mm²
Anschluss (Details):
-
Querschnitt (min.):
0.10 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stoßverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, DSG Canusa, 793100012, Crimpverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,77*
Lager 102
1086
1
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2233290
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.