Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal PK 9521.100 Installations-Gehäuse 254 x 180 x 111 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521060-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9521.100
EAN/GTIN:
     4016138086126
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Rittal PK 9521.100 Installations-Gehäuse 254 x 180 x 111 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Polycarbonat-Gehäuse

Sicherheit und Qualität sind Trumpf bei den Rittal PK-Gehäusen. So steht der Einsatz von glasfaserverstärktem Polycarbonat für ausgezeichnete Isoliereigenschaften und hohe Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse. Temperaturbeständig bis 80 ºC und vollkommener Schutz gegen Staub und Strahlwasser.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Deckel Transparent · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 254 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 111 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -35 - +120 ºC. · Zulassungen, Normen: IP66 nach EN 60 529/10.91

Lieferumfang:
4 Deckelschrauben aus Polyamid · Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben aus Polyethylen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 254 x 180 x 111 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
111 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
254 mm
Marke:
Rittal
Schutzart:
IP66
Gehäuse-Besonderheiten:
Deckel Transparent
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
9521.100
Typ (Hersteller-Typ):
PK 9521.100
Länge bzw. Tiefe:
111 mm
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
IP66 nach EN 60 529/10.91
Produkt-Art:
Installations-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Universalgehäuse, universalgehäuse rittal, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 4028177139794, Rittal, 9521.100, PK 9521.100
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,88*
€ 34,08*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,90*
€ 34,10*
€ 4,00*
ab € 25,90*
€ 35,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,80*
€ 35,12*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 41,69*
€ 53,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9549000
ab € 5,4875*
Zubehör
Rittal
9581000
ab € 4,22*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.