Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHWIMMERSCHALTER "FÜLLEN" 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-520747-BP
Hersteller:  Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:  ZEHNDER
EAN:  4014440550120
Artikeltext: Schwimmerschalter ""Füllen"" 2 m Mit VDE- und ENEC-Zertifikat Funktion Füllen Mit diesem Schwimm-Schalter steuern Sie Ihre Pumpen oder Elektro-Ventile einfach und zuverlässig. Beim Unterschreiten einer bestimmten Flüssigkeits-Höhe schaltet der Schwimm-Schalter Ihren Verbraucher ein, beim erreichen der Füllhöhe wird er wieder ausgeschaltet (Vollpumpen). Durch die Schwimmer-Anschluss-Leitung legen Sie die jeweiligen Pegelstände fest.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 165 x 80.5 x 42 mm Ausführung: Füllen Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Farbe: GelbSchwarz Kabel-Bezeichnung: H07 RN-F 3G1,5 Kabellänge: 2 m Schalt-Strom: 10 (6) A. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Wasserinstallation & Pumpen > Wasser-Installation
Weitere Suchbegriffe: SCHWIMMERSCHALTER "FÜLLEN" 2M
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 13,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG