Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer 0030 Regeltransformator 1 x 230 V 2700 VA 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520651-BP
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     0030
EAN/GTIN:
     4016138320169
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator
Thalheimer 0030 Regeltransformator 1 x 230 V 2700 VA 10 A

Regeltransformator

1 x 230 V

10 A
2700 VA

Dieser spezielle Regeltrafo dient zur verlustarmen, kontinuierlichen Einstellung von netzverbundenen Wechselspannungen im Bereich von <1 - 250 V/AC bei einer Strombelastbarkeit von 10 A. Ausgangsspannung stufenlos regelbar.

Ausstattung:
Wicklung auf 320° verteilt. Der Trafo besitzt eine zusätzliche Anzapfung und eine mit Konusmutter verstellbare Achse, die den universellen Einbau in Laborgeräten sowohl front- als auch rückseitig erlaubt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 10 A · Ausgangsspannung (max.): 270 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 1 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 8.3 kg · Leistung: 2700 VA · Maßangaben: (A x B x C x D x E x F x G) 197 x 185 x 118 x 8 x 142 x 7 x 0.35 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(A x B x C x D x E x F x G) 197 x 185 x 118 x 8 x 142 x 7 x 0.35 mm
Maßangaben:
(A x B x C x D x E x F x G) 197 x 185 x 118 x 8 x 142 x 7 x 0.35 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Marke:
Thalheimer
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
0030
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
10 A
Ausgangsspannung (max.):
270 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
1 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
2700 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
8.3 kg
Produkt-Art:
Regeltransformator
Weitere Suchbegriffe: Stelltrafo, Stelltransformator, thalheimer regeltrafo, regeltrafo, Thalheimer, 0030, Trafo, Stufentrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,50*
€ 299,26*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 241,49*
€ 299,27*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 455,75*
€ 528,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,27*
€ 356,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,13*
€ 342,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,91*
€ 325,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,49*
€ 287,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thalheimer Trafowerke
TEB 02/S
ab € 49,71*
Sonstiges
Thalheimer Trafowerke
TEB 03/S
ab € 90,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.