Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Poolpumpe FIAP Aqua Active Magic 18.000 18000 l/h 11 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520418-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2721
EAN/GTIN:
     4260063161391
Suchbegriffe:
Poolpumpe
Schwimmbadpumpe
schwimmbadpumpe
Schwimmbadpumpe Aqua Active Magic 18.000

Max. Fördermenge 18000 l/h
Max. Förderhöhe 11 m
Leistung 650 W
IP55

Die Aqua Active Magic Pumpen sind speziell für alle Garten- und Schwimmteiche einsetzbar. Durch einen integrierten Schmutzkorb werden Schmutzpartikel bis 4 mm vorgefiltert. Diese Pumpen sind für den Dauerbetrieb konzipiert. Sie entsprechen der allgemeinen Norm DIN, VDE0100, T702 und T737 zum Einsatz an Bade- und Schwimmteichen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 11 m · Fördermenge (max.): 18000 l/h · Gewicht: 7.7 kg · Kabellänge (max.): 5 m · Leistungsaufnahme (P1): 450 W · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 565 mm · Pumpen-Typ (Kategorisierung): Poolpumpe · Schutzart: IP55 · Weitere technische Daten: Ein-/Auslauf-Ø: 63/50 mm · Farbe: Blau

Lieferumfang:
Pumpe, 2 x Verschraubung

Hinweis:
Inbetriebnahme ohne Filterkorb führt zu Schäden der Pumpe.
Weitere Suchbegriffe: 4260063161391, FIAP, 2721, Aqua Active Magic 18.000
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 510,50*
€ 551,79*
pro Packung
Frei Haus
ab € 539,03*
€ 584,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,79*
€ 656,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,41*
€ 650,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,50*
€ 607,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
QuickFist
QFLA
ab € 29,44*
Sonstiges
QuickFist
QFMI 2er
ab € 15,48*
Sonstiges
QuickFist
QFMI 4er
ab € 12,80*
Sonstiges
QuickFist
QFST
ab € 16,05*
Sonstiges
QuickFist
QFSU
ab € 16,94*
Sonstiges
QuickFist
QFXL
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG