Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Poolpumpe FIAP Aqua Active Magic 15.000 15000 l/h 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520413-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2720
EAN/GTIN:
     4260063161384
Suchbegriffe:
Poolpumpe
Schwimmbadpumpe
schwimmbadpumpe
Schwimmbadpumpe Aqua Active Magic 15.000

Max. Fördermenge 15000 l/h
Max. Förderhöhe 10 m
Leistung 580 W
IP55

Die Aqua Active Magic Pumpen sind speziell für alle Garten- und Schwimmteiche einsetzbar. Durch einen integrierten Schmutzkorb werden Schmutzpartikel bis 4 mm vorgefiltert. Diese Pumpen sind für den Dauerbetrieb konzipiert. Sie entsprechen der allgemeinen Norm DIN, VDE0100, T702 und T737 zum Einsatz an Bade- und Schwimmteichen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 10 m · Fördermenge (max.): 15000 l/h · Gewicht: 7.3 kg · Kabellänge (max.): 5 m · Leistungsaufnahme (P1): 300 W · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 565 mm · Pumpen-Typ (Kategorisierung): Poolpumpe · Schutzart: IP55 · Weitere technische Daten: Ein-/Auslauf-Ø: 63/50 mm · Farbe: Blau

Lieferumfang:
Pumpe, 2 x Verschraubung

Hinweis:
Inbetriebnahme ohne Filterkorb führt zu Schäden der Pumpe.
Weitere Suchbegriffe: 4260063161384, FIAP, 2720, Aqua Active Magic 15.000
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 518,51*
€ 559,56*
pro Packung
Frei Haus
ab € 560,56*
€ 606,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,56*
€ 665,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,59*
€ 659,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,51*
€ 617,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
QuickFist
QFLA
ab € 25,67*
Sonstiges
QuickFist
QFMI 2er
ab € 13,68*
Sonstiges
QuickFist
QFMI 4er
ab € 12,96*
Sonstiges
QuickFist
QFST
ab € 14,06*
Sonstiges
QuickFist
QFSU
ab € 16,99*
Sonstiges
QuickFist
QFXL
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG