Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2710 Filterpumpe mit Filterfunktion, mit UVC-Klärgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520378-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2710
EAN/GTIN:
     4260063162282
Suchbegriffe:
Aquarienfilter
Aquariumfilter
Teich-Filter
Teichfilter
FIAP 2710 Filterpumpe mit Filterfunktion,mit UVC-Klärgerät

FIAP AQUA ACTIVE Plus - Wasserspiel-/Filterpumpe mit UVC

Multifunktionale Kompaktlösung für Fertigbecken und kleinere Teiche bis 4.000 Liter
Garantiert klares Wasser und schöne Fontänen
Nahezu unsichtbare Technik, da unter Wasser aufzustellen
Teleskpverlängerung inkl. Kugelgelenk und 3 verschiedenen Fontänen

Kompaktes Multitalent für kleine Teiche bis 4.000 Liter, zur Ergänzung einer Filteranlage oder für Dekobecken aller Art geeignet. Der kompakte Unterwasserfilter AQUA ACTIVE Plus mit UVC-Technologie (11 W) zur Entkeimung beinhaltet unterschiedliche Wasserspiele und eine schwenkbare Teleskopverlängerung. Durch das im Lieferumfang enthaltene Abzweigstück können zusätzliche Wasserspiele am Teichrand problemlos betrieben werden. Vier verschiedene Filtermaterialien sorgen für klares Wasser. Mit dieser Innovation von FIAP wünschen wir Ihnen schon jetzt viel Spaß beim Genießen Ihres Teiches.
Tipp:
Um die volle Leistungskraft der UVC-Lichtwellen zu garantieren, sollten die UVC Glühleuchten in regelmäßigen Abständen, idealerweise vor Saisonstart im Frühjahr ausgewechselt werden!

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 3 m · Fördermenge (max.): 3000 l/h · Gewicht: 5650 g · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 65 W · Max. Teichgröße: 4000 l · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm · Schutzart: IPX8 · Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit Filterfunktion,mit UVC-Klärgerät

Lieferumfang:
Pumpe, Teleskopverlängerung mit Kugelgelenk, zwei Fontainaufsätze.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 460 x 330 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
FIAP
Schutzart:
IPX8
Farbe:
blau
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten:
mit Filterfunktion | mit UVC-Klärgerät
Förderhöhe (max.):
3 m
Fördermenge (max.):
3000 l/h
Leistungsaufnahme:
65 W
Betriebsspannung:
230 V
Max. Teichgröße:
4000 l
Gewicht:
5650 g
Produkt-Art:
Filterpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichwasserfilter, teich filter, 4260063162282, FIAP, 2710, Aqua Active Plus, Unterwasserfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.