Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW ROBUST C2012201 C2012201 Universal-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520195-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     C2012201
EAN/GTIN:
     4016138084351
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
OKW ROBUST C2012201 C2012201 Universal-Gehäuse 200 x 120 x 60 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

ROBUST-BOX Gehäuse IP66

Die ROBUST-BOX Gehäuse können als Tischgehäuse wie auch zur Wandbefestigung benutzt werden. Zum Lieferumfang gehören Abdeckstreifen (zur Schrauben-Abdeckung). Die einzelnen Gehäuseschalen können als Oberteil oder Unterteil verwendet werden. Gehäuseschrauben aus nichtrostendem Stahl. Schutzart IP66 durcheingelegte Dichtung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Abdeckstreifen (zur Schrauben-Abdeckung) · Dichtung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 120 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
OKW
Schutzart:
IP65
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
ROBUST C2012201
Länge bzw. Tiefe:
200 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, OKW, C2012201, ROBUST C2012201, 119-4954
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,82*
€ 52,56*
€ 8,95*
ab € 36,71*
€ 52,57*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 43,15*
€ 57,72*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,61*
€ 108,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.