Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM LO L296-Q2S1-24 SMD-LED 0603 Orange 90 mcd 160 ° 20 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-519972-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LO L296-Q2S1-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMARTLED

Anwendungen: LCD Beleuchtung, Spielsachen, Signal- und Symbolleuchten, Informationsanzeigen im Außenbereich.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 160 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Orange · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 90 mcd · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.65 mm · Produktabmessung, Länge: 1.7 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: LO L296 · Wellenlänge: 600 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LO L296-Q2S1-24, led, LED
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0545*
€ 0,1477*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,0849*
€ 0,1762*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1762*
€ 0,2097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1371*
€ 0,1631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0849*
€ 0,101
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,37*
Zubehör
C.K Tools
T2349
ab € 29,12*
Zubehör
C.K Tools
T2334
ab € 23,87*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-078
ab € 9,49*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-078-13
ab € 10,65*
Zubehör
Idealtek
SM104-SA
ab € 16,90*
Zubehör
Idealtek
SM109-SA
ab € 16,55*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,19*
Zubehör
Bahco
TL 5-SA-SL
ab € 12,97*
Zubehör
Idealtek
SM110.SA
ab € 15,11*
Zubehör
Idealtek
SM116 SA
ab € 18,33*
Zubehör
Idealtek
SM108.SA
ab € 19,50*
Zubehör
Idealtek
SM115.SA
ab € 18,68*
Zubehör
Idealtek
K5HP.SA
ab € 88,55*
Zubehör
Bahco
5465 AMT BELZER
ab € 32,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.