Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS YR80.241 Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail) 80 A Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-519026-BP
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     YR80.241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
PULS YR80.241 Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail) 80 A Anzahl Ausgänge: 1 x

Redundanzmodul

Redundanzmodul zum Aufbau redundanter Systeme.

Ausstattung:
Zwei 40A Eingänge, ein 80A Ausgang · Minimale Verlustleistung dank MOSFET Technologie · Nur 95mV Spannungsabfall zwischen Ein- und Ausgang bei Volllast · Volle Ausgangsleistung zwischen -40 und +70°C · Verpolgeschützte Eingänge.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 28 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 80 A · Eingangsspannung (max.): 28 V/DC · Eingangsspannung (min.): 24 V/DC · Eingangsspannung (nominal): 24 V/DC · Eingänge: 2 x 40 A · Gewicht: 440 g · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 46 x 124 x 127 mm
Produktabmessung, Tiefe:
127 mm
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
80 A
Marke:
PULS
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
YR80.241
Typ (Hersteller-Typ):
DIMENSION YR80.241
Eingangsspannung (nominal):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
80 A
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (Details):
U<sub>in</sub> - 95 mV/DC
Ausgangsstrom (Details):
80 A
Eingänge:
2 x 40 A
Eingangsspannungs-Bereich:
24 - 28 V/DC
Gewicht:
440 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail)
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, MOSFET, MOSFET-Transistor, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, 2050001197344, PULS, YR80.241, DIMENSION YR80.241, hutschienennetzteile
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,74*
€ 150,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,41*
€ 150,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,75*
€ 155,65*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,01*
€ 163,50*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 184,72*
€ 202,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,83*
€ 231,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
ZM2.WALL
ab € 8,23*
Zubehör
Puls
ZM12.SIDE
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.