Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ringkern-Transformator 2 x 18 V 500 VA Sedlbauer Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-518378-BP
Hersteller:
     Sedlbauer
Herst.-Nr.:
     859780
EAN/GTIN:
     4016138038002
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Ringkern-Transformator

Minimaler Raumbedarf · Geringes magnetisches Streufeld · Sehr kleine Abmessung · Ca. 50% reduziertes Gewicht · Störendes Brummen entfällt nahezu · Befestigung nur mit 1 Schraube.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 146 mm x 63 mm · Anschlüsse: Anschlussdrähte · Bauart: offen · Befestigung: Zentralbefestigung mittels zweier flexibler Isolierscheiben, einer Metallplatte und Schraube · Frequenz: 50/60 Hz · Gewicht: 3.95 kg · Inhalt: 1 St. · Isolierstoffklasse: B · Leistung: 500 VA · Primärspannung: 230 V~ · Prüfspannung: 4400 V · RoHS-konform: Ja · Schutzklasse: II (vorbereitet) · Sekundärspannung: 2 x 18 V · Sekundärstrom: 2 x 13.88 A · Typ (Hersteller-Typ): 859780 · Umgebungstemperatur-Bereich: +40 °C (max) · Zulassungen, Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6 mit ENEC - Prüfzeichen

Lieferumfang: Ohne Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, ringkerntrafo 500va, Sedlbauer, 859780, Trafos, Transformatoren, Ringtrafo, Ring-Trafo
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 56,88*
€ 82,98*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 57,86*
€ 83,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sedlbauer
530 216
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG