Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

UEBERTRAGER 300-3500 HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-516686-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  516686-BP
EAN:  2050000160097
Artikeltext: Übertrager Hochwertiger Übertrager zur Datenübertragung in Rechner-, Mess- und Regelsystemen sowie zur NF-Übertragung mit galvanischer Trennung.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 20 x 14 x 19 mm Ausgangs-Impedanz: 600 ? ±10 % Eingangs-Impedanz: 600 ? ±10 % Frequenz: NF 300 - 3500 Hz ± 0.5 dB / Breitband 150 Hz - 40 kHz ± 1.3 dB Impedanz: Primär (1 - 3) sekundär (4 - 6) Isolierung (Material): Primär 1500 Veff 50 Hz / Sekundär 500 Veff 50 Hz Weitere technische Daten: Einfügungsdämpfung bei 1 kHz 0.8 dB Ohmscher Widerstand: primär 32 ? , sekundär 47 ? = Gleichstromwiderstand. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Transformatoren > Transformatoren
Weitere Suchbegriffe: 150 Hz-40 k Hz, 300-3500 Hz, DFÜ, Rechner, UEBERTRAGER 300-3500 HZ, galvanischer Trennung, primär 32 Ohm, sekundär 47 Ohm
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,13*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG