Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer ESS 110 Regeltransformator 1 x 230 V 2500 VA 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-516520-BP
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     ESS 110
EAN/GTIN:
     4016138062083
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator
Thalheimer ESS 110 Regeltransformator 1 x 230 V 2500 VA 10 A

Regeltransformator

1 x 230 V

10 A
2500 VA

Verwendungszweck: Der Einbau-Spar-Stelltransformator dient zur verlustarmen, kontinuierlichen Einstellung von netzverbundenen Wechselspannungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 10 A · Ausgangsspannung (max.): 250 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 1 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 7.8 kg · Leistung: 2500 VA · Maßangaben: (A x B x C x D x E x F x G x H x I x K x L x M x N x O x P x S) 32 x 16,5 x 8 x 14 x 8 x 8 x 82 x 118 x 95,5 x 142 x 184 x 10 x 93 x 142 x 184 x 7 mm · Weitere technische Daten: Wicklung auf 320º verteilt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(A x B x C x D x E x F x G x H x I x K x L x M x N x O x P x S) 32 x 16|ツ|5 x 8 x 14 x 8 x 8 x 82 x 118 x 95|ツ|5 x 142 x 184 x 10 x 93 x 142 x 184 x 7 mm
Maßangaben:
(A x B x C x D x E x F x G x H x I x K x L x M x N x O x P x S) 32 x 16|ツ|5 x 8 x 14 x 8 x 8 x 82 x 118 x 95|ツ|5 x 142 x 184 x 10 x 93 x 142 x 184 x 7 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Marke:
Thalheimer
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
ESS 110
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
10 A
Ausgangsspannung (max.):
250 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
1 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
2500 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
7.8 kg
Produkt-Art:
Regeltransformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,28*
€ 221,50*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 175,82*
€ 221,51*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 320,26*
€ 381,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,51*
€ 263,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,62*
€ 224,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thalheimer Trafowerke
TEB 02/S
ab € 49,76*
Sonstiges
Thalheimer Trafowerke
TEB 03/S
ab € 90,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.