Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signalleuchte Auer Signalgeräte MFL Orange Orange Blitzlicht 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-516310-BP
Hersteller:
     AUER Signalgeräte
Herst.-Nr.:
     849101313
EAN/GTIN:
     9010082003043
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Xenon Blitzleuchte

30 J Blitzenergie · Hohe Montage und Wartungsfreundlichkeit · Werkzeugfreier Tausch von Funktionsmodulen möglich (Bayonettsystem) · Zusätzliche Fixierung der Kalotte durch Sicherungsschraube · Ausgeprägte Fresnel-Verrippung – optimale Lichtstreuung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Blitz-Energie: 30 Ws · Blitz-Frequenz: 60 Blitze/min · Gehäusefarbe: Schwarz · Kalottenfarbe: Orange · Leuchtbild: Xenon-Blitz · Leuchtfarbe: Orange · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Ø: 160 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): MFL · Signal-Typ: Blitzlicht · Signaltechnik-Typ (Kategorisierung): Signalleuchte · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): MFL

Hinweis:
Lieferumfang inkl. Leuchtmittel!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AUER Signalgeräte
819200900
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.