Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signalleuchte Auer Signalgeräte MFS Rot Rot Blitzlicht 12 V/DC, 12 V/AC, 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-516304-BP
Hersteller:
     AUER Signalgeräte
Herst.-Nr.:
     847102405
EAN/GTIN:
     9010082009182
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Xenon Blitzleuchte

7 J Blitzenergie · Hohe Montage und Wartungsfreundlichkeit · Werkzeugfreier Tausch von Funktionsmodulen möglich (Bayonettsystem) · Zusätzliche Fixierung der Kalotte durch Sicherungsschraube · Ausgeprägte Fresnel-Verrippung – optimale Lichtstreuung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC,24 V/DC,24 V/AC · Blitz-Energie: 7 Ws · Blitz-Frequenz: 60 Blitze/min · Gehäusefarbe: Schwarz · Kalottenfarbe: Rot · Leuchtbild: Xenon-Blitz · Leuchtfarbe: Rot · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Ø: 90 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): MFS · Signal-Typ: Blitzlicht · Signaltechnik-Typ (Kategorisierung): Signalleuchte · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): MFS

Hinweis:
Lieferumfang inkl. Leuchtmittel!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AUER Signalgeräte
817200900
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.