Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auer Signalgeräte Signalleuchte FLG 842532313 Rot Rot Blitzlicht 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-516296-BP
Hersteller:
     Auer Signalgeräte
Herst.-Nr.:
     842532313
EAN/GTIN:
     9010082010102
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Auer Signalgeräte Signalleuchte FLG 842532313 Rot Rot Blitzlicht 230 V/AC

Xenon Blitzleuchte

5 J Blitzenergie · Hohe Leuchtkraft bzw. optische Effizienz durch ausgeprägte Kalottenverrippung · Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis · Bajonettverschluss – leichtes Öffnen mit Druckknopf.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Blitz-Energie: 5 Ws · Blitz-Frequenz: 60 Blitze/min · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Kalottenfarbe: Rot · Leuchtbild: Xenon-Blitz · Leuchtfarben: Rot · Material: ABS · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): FLG · Signal-Typ: Blitzlicht · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Lieferumfang inkl. Leuchtmittel!
Weitere Informationen:
Kalottenfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
Auer Signalgeräte
Schutzart:
IP65
Leuchtbild:
Xenon-Blitz
Leuchtfarben:
Rot
Material:
ABS
Serie (Signaltechnik):
FLG
Signal-Typ:
Blitzlicht
Typ (Hersteller-Typ):
FLG
Blitz-Energie:
5 Ws
Blitz-Frequenz:
60 Blitze/min
Betriebsspannung:
230 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,49*
€ 181,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 147,92*
€ 184,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,81*
€ 219,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.