Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auer Signalgeräte Signalleuchte WLG 822502900 Rot Rot Dauerlicht 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-516284-BP
Hersteller:
     Auer Signalgeräte
Herst.-Nr.:
     822502900
EAN/GTIN:
     9010082014919
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Kontrolllampe
Auer Signalgeräte Signalleuchte WLG 822502900 Rot Rot Dauerlicht 230 V/AC

Dauerleuchte

Dauerleuchte für 25 W Glühlampe · Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis · Bayonettverschluss – leichtes Öffnen mit Druckknopf · Leichter Lampenwechsel ohne Werkzeug.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Kalottenfarbe: Rot · Leuchtbild: Dauerlicht · Leuchtfarben: Rot · Material: ABS · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): WLG · Signal-Typ: Dauerlicht · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Lieferumfang ohne Leuchtmittel! Separat bestellbar als Zubehör! Die Anschluss-Spannung kann durch die Wahl des Leuchtmittels in der jeweiligen Spannung gewählt werden!
Weitere Informationen:
Kalottenfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
Auer Signalgeräte
Schutzart:
IP65
Leuchtbild:
Dauerlicht
Leuchtfarben:
Rot
Material:
ABS
Serie (Signaltechnik):
WLG
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
WLG
Betriebsspannung:
230 V/AC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Auer Signalgeräte, 822502900, WLG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 53,28*
€ 71,60*
€ 4,00*
ab € 54,15*
€ 72,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.