Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

UEBERTRAGER 1:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-516228-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  516228-BP
EAN:  2050000159947
Artikeltext: Miniatur-Übertrager Ausstattung: 2-Kammer-System. Die Prüfspannung von Kammer zu Kammer beträgt 2000 V. Die einzelnen Typen sind mit einem Farbpunkt versehen. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 16.5 x 16 x 13.2 mm Anpassung: 1:3 Farbe: Rot Impedanz: 50:450 ? Induktivität: 480 mH Weitere technische Daten: Kerngröße EF 16. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Transformatoren > Transformatoren
Weitere Suchbegriffe: 1:3, 2000 V, 480 mH, Miniatur-Übertrager, UEBERTRAGER 1:3, rot
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,27*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG