Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics Vistus Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-515985-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     Vistus VD 607
EAN/GTIN:
     4250109170135
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
m-e modern-electronics Vistus Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit Weiß

Video-Innenstation einzeln Vistus

Farb-TFT-Display 177 mm (7")

Einzelne Innenstation zu Erweiterung der Türsprechanlage Vistus, Best.-Nr. 515983 und 515984. Optische Klingelanzeige: blauer Leuchtrahmen um den Sprech- und Türöffner-Taster. 177 mm (7") Farb-TFT-Display. Die Klingel-Lautstärke ist stufenlos einstellbar. Über den Ruhe-Taster schalten Sie den Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) - ein roter Leuchtrahmen blinkt zur Erinnerung. Mit Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit. Nur 22 mm flache Aufputzmontage. Anschluss für Etagen-Klingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür.

Technische Daten:
Anschlussadern (Sprechanlagen): 4 (+ 2 Türöffner) · Ausführung (allgemein): Innenstation, einzeln, Farb-TFT-Display 177 mm (7") · Display-Art: Farb-TFT/LCD · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 17.7 cm · Herstellerfarbe: Weiß · Melodien (Anzahl): 9 · Serie (Türsprechanlagen): Vistus · Sprechanlagen-Komponente: Inneneinheit · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Innenstation.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Display-Diagonale (in cm):
17.7 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
7 Zoll
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Marke:
m-e modern-electronics
Farbe:
weiß
Anschlussadern (Sprechanlagen):
4 (+ 2 Türöffner)
Serie (Türsprechanlagen):
Vistus
Sprechanlagen-Komponente:
Inneneinheit
Ausführung (allgemein):
Innenstation|ツ| einzeln|ツ| Farb-TFT-Display 177 mm (7")
Melodien (Anzahl):
9
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, 4250109170135, m-e modern-electronics, Vistus VD 607, Videoklingel, Tür-Sprechanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,49*
€ 222,59*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 181,44*
€ 222,60*
€ 3,50*
ab € 188,71*
€ 229,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.