Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics Vistus VD6320 Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 2 Familienhaus Silber, We


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-515981-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     Vistus VD6320
EAN/GTIN:
     4250109170098
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Sprechanlagenset
Türsprechanlage
Türsprechstelle
2 Familien Video-Türsprechanlage Vistus

Farb-TFT-Display 86 mm (3,5")
9 Melodien
4-Draht-Klingelanlage

Video-Türsprechanlage mit Türöffner-Signal und Intercom-Funktion. Geringer Stromverbrauch unter 1 W (StandBy-Betrieb). Anschluss des Netzadapters wahlweise an Außen- oder Innenstation. Das Set ist erweiterbar auf bis zu 4 Außenstationen und auf bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit. Aussen-Station: Hochwertiges Kunststoffgehäuse mit silbermetallic Beschichtung. Farb-Kamera mit Bild- und Tonübertragung. Weitwinkel-Erfassung: 120° horizontal und 90° vertikal. 16 Infrarot-LEDs für optimierte Nachtsicht. Gleichmäßige weiße LED-Beleuchtung der Klingeltaster, welche Helligkeitsabhängig ein-/ausschaltet. Nur 26 mm flache Aufputzmontage. Mit Anschluss an vorhandene Türöffneranlage. Die Öffnungszeit des Türöffners ist einstellbar (1 oder 5 Sek) und Türöffnung wird optisch und akustisch angezeigt. Innen-Station: Optische Klingelanzeige: blauer Leuchtrahmen um den Sprech- und Türöffner-Taster. 86 mm (3,5") Farb-TFT-Display. Die Klingel-Lautstärke ist stufenlos einstellbar. Über den Ruhe-Taster schalten Sie den Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) - ein roter Leuchtrahmen blinkt zur Erinnerung. Mit Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit. Nur 22 mm flache Aufputzmontage. Anschluss für Etagen-Klingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür.

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): (B x H x T) 118 x 260 x 25 mm · Abmessungen (Innengerät): (B x H x T) 92 x 220 x 22 mm · Anschlussadern (Sprechanlagen): 4 (+ 2 Türöffner) · Ausführung (allgemein): 2 Familienhaus/ Farb-TFT-Display 86 mm (3,5") · Blickwinkel horizontal max.: 120 ° · Blickwinkel vertikal: 90 ° · Display-Art: Farb-TFT/LCD · Display-Diagonale (in Zoll): 3.5 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 8.6 cm · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 2 · Erweiterbar mit: Inneneinheit · Farbe: Silber,Weiß · Material (Außeneinheit): Kunststoff · Melodien (Anzahl): 9 · Montageart (Außen): Aufputz · Montageart (Innen): Aufputz · Sprechanlagen-Art (Kategorisierung): Video-Türsprechanlage · Sprechanlagen-Komponente: Komplett-Set · Übertragungsart: Kabelgebunden

Lieferumfang:
2x Innen-Einheit · Außen-Einheit · Stecker-Netzteil · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Türstation, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage 2-familien, gegensprechanlage, m-e tuersprechanlagen, 4250109170098, m-e modern-electronics, Vistus VD6320, zwei familien sprechanlage set kamera, Tür-Sprechanlagen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 352,34*
€ 399,43*
Lager 102
Frei Haus
ab € 369,08*
€ 399,44*
Frei Haus
ab € 500,08*
€ 549,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,44*
€ 475,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,23*
€ 471,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,08*
€ 439,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
40778
ab € 34,80*
Sonstiges
m-e modern-electronics
Vistus VD603
ab € 151,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG