Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics Vistadoor, Vistus Türsprechanlage Türöffner-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-515963-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     SDO-10
EAN/GTIN:
     4250109170142
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
m-e modern-electronics Vistadoor,Vistus Türsprechanlage Türöffner-Modul

Sicherheits-Türöffner-Modul

Für alle VISTADOOR und VISTUS-Außenstationen

Verhindert das Öffnen Ihrer Eingangstür durch Manipulation an der Außenstation. Öffnungszeiten des Schließers wählbar: 1, 2, 5 oder 7 sek. Auch zum Ansteuern von motorbetriebenen Schließsystemen. Mit zuschaltbarer Auto-Öffner-Funktion: Tür öffnet automatisch nach ca. 4 Sekunden - ideal z.B. für Arztpraxen oder anderen stark frequenten Eingängen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 97 mm · Produktabmessung, Tiefe: 56 mm · Serie (Türsprechanlagen): Vistadoor,Vistus · Sprechanlagen-Komponente: Türöffner-Modul

Lieferumfang:
Sicherheits-Türöffner-Modul inkl. Hutschiene.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
56 mm
Produktabmessung, Höhe:
97 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Marke:
m-e modern-electronics
Serie (Türsprechanlagen):
Vistadoor | Vistus
Sprechanlagen-Komponente:
Türöffner-Modul
Betriebsspannung (Details):
15 V/DC
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, gegensprechanlage, 4250109170142, m-e modern-electronics, SDO-10, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,05*
€ 55,72*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 41,92*
€ 55,73*
€ 3,50*
ab € 54,69*
€ 71,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.