Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTE4 Impedanz: 10000 Ω Primärspannung: 1.6 V Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-515952-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NTE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Netztrafo
Audio-Übertrager NTE 4

Neutrik Audio-Übertrager mit freiem Kabelende (NTE) oder für Printmontage (NTL, NTM). Die Übertrager zeichnen sich durch hervorragende elektrische Eigenschaften, wie Linearität THD aus. Sie sind für Audioanwendungen wie Adapter, DI-Boxen, galvanische Trennung im Mikrofon- und Linepegelbereich (NTL) einsetzbar.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Primärspannung: 1.6 V · Typ (Hersteller-Typ): NTE4 · Windungsverhältnis: 1:4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Neutrik
Windungsverhältnis:
1:4
Typ (Hersteller-Typ):
NTE4
Impedanz:
10000 Ω
Primärspannung:
1.6 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,59*
€ 18,08*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 18,10*
1 Tag
71
€ 14,99*
ab € 11,88*
€ 24,67*
7 Tage
32
€ 6,99*
ab € 21,46*
€ 29,76*
€ 3,50*
ab € 25,90*
€ 35,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.