Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IP-Video-Türsprechanlage LAN Inneneinheit myintercom myi0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-515910-BP
Hersteller:
     1000eyes
Herst.-Nr.:
     myi0005
EAN/GTIN:
     4250806500419
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzgehäuse
Gegensprechanlage
Gehäuse AP
IP-Video-Hinterbau-Türstation myintercom One Verso

Zur Integration in Briefkastenanlagen
Für iPhone, iPad und Android Smartphones / Tablets

Das Hinterbau-Set von myintercom One ermöglicht die unkomplizierte Integration des vollen Funktionsumfangs in Briefkastenanlagen oder bestehende Paneele. Es enthält die Kamera mit hochwertigem HDTV-Bildsensor von Axis Communications, eine Edelstahl-Ruftaste mit Anschlusskabel und standardmäßig Lautsprecher und Mikrofon zum Hinterkleben an vorhandene Schalldurchtritts-Öffnungen. In die vorhandene Blende wird lediglich ein Ausschnitt mit einem Ø von 55 mm gefräst oder gestanzt. Die Kamera wird hinter den Ausschnitt gesetzt und mittels des Befestigungsrings der Kamera festgehalten. Der Edelstahlring deckt die Verschraubungen ab.

Technische Daten:
Blickwinkel horizontal max.: 84 ° · Blickwinkel vertikal: 48 ° · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Erweiterbar mit: Inneneinheit · Kamera-Daten: Brennweite 2,9 mm, F2.0 · Montageart (Außen): Einbau · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 98 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm · Sprechanlagen-Art (Kategorisierung): IP-Video-Türsprechanlage · Sprechanlagen-Komponente: Inneneinheit · Weitere technische Daten: Gehäuse: Aluminium · Exzellentes Mikrofon und Lautsprecher, auch für schwierige Umgebungen, zum Hinterkleben · 1x Edelstahl-Ruftaste · Integrierte Kamera: hochwertiger Bildsensor vom Weltmarktführer Axis Communications, LED-Beleuchtungsring · Stromversorgung: Zur Stromversorgung ist ein separat erhältliches 15 V/DC Steckernetzteil (100– 240 V) erforderlich, Best.-Nr. 515914 oder Netzteil zur Hutschienenmontage Best.-Nr. 515916. · Übertragungsart: LAN

Lieferumfang:
Hinterbau-Türstation · Bedienungsanleitung.

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.334,76*
€ 1.378,39*
Frei Haus
ab € 1.268,39*
€ 1.378,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,39*
€ 1.640,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,76*
€ 1.588,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG