Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

interBär 8015-008.10 Schnurdimmer mit Zugentlastung Weiß Schaltleistung (min.) 40 W Schaltleistung (max.) 160 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-515892-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8015-008.61
EAN/GTIN:
     4011644003780
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
interbär schnurdimmer
Schnur-Zwischendimmer Serie 8015

Er ist geeignet für Halogenlampen oder Glühlampen.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Farbe: Weiß · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schnurdimmer · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Zugentlastung · Schaltleistung (max.): 160 W · Schaltleistung (min.): 40 W · Schaltspannung: 230 V/AC · Typ (Hersteller-Typ): 8015-008.10

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
92 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
1c. Marke:
interBär
Farbe:
weiß
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Zugentlastung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
8015-008.10
Schaltleistung (min.):
40 W
Schaltspannung:
230 V/AC
Schaltleistung (max.):
160 W
Produkt-Art:
Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: 4011644003780, interBär, 8015-008.61, 8015-008.10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 20,45*
€ 29,18*
€ 4,00*
ab € 17,39*
€ 29,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 33,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 26,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,45*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
49900063
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900065
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900075
ab € 1,06*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900076
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.