Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda GWS500-12 AC/DC-Einbaunetzteil 42 A 500 W 13.2 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-515787-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GWS500-12
EAN/GTIN:
     4016138760859
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
TDK-Lambda GWS500-12 AC/DC-Einbaunetzteil 42 A 500 W 13.2 V/DC 1 St.

Einbaunetzteil

Ausgang 12 V/DC / 42 A
Leistung
Eingang -phasig
Eingangsspannungs-Bereich 90 - 264 V/AC
Hoher Wirkungsgrad
Geringer Standby-Verbrauch <0,5W
Kompakte Bauform für 1HE Einbau
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme

Innovative Neuentwicklung mit hervorragendem Wirkungsgrad und geringen Leerlaufverluster für alle Einsatzfelder nach ErP-Richtlinie. Das 500W Gerät verfügt über einen integrierten gesteuerten Lüfter. Das Netzteil erfüllt die Norm EN61000-3-2 Klasse C und ist damit für den Einsatz in Beleuchtungsanlagen zulässig.

Ausstattung:
Voll geregelte Ausgangsspannung mit elektronischer Strombegrenzung, Überspannungsschutz und Übertemperaturabschaltung · Erfüllt Eco-Design Anforderungen nach ErP-Standard · Integrierte Hilfsspannungsquelle mit 5V/0,3A · Externe Möglichkeit zur Einstellung der Ausgangsspannung · Erfüllt EN61000-3-2 Klasse C und ermöglicht damit den Einsatz in Beleuchtungsanlagen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 · Ausgangsspannung (max.): 13.2 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 42 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 1020 g · Leistung: 500 W · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Tiefe: 219 mm

Hinweis:
Dieses Produkt ist als eine Stromversorgungs-Baugruppe / Stromversorgungs-Einheit zu betrachten und es darf nur von qualifiziertem Personal in andere Geräte eingebaut werden und es darf NICHT als eigenständiges Gerät ("Stand-Alone") betrieben werden.
Dieses Produkt ist für den Verkauf an Geschäftskunden entwickelt worden und es kann über Distributionskanäle bezogen werden.
Es ist NICHT für den Verkauf an Endkunden gedacht und konzipiert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 41 x 219 mm
Ausgangsstrom 1:
42 A
Produktabmessung, Tiefe:
219 mm
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
42 A
Marke:
TDK-Lambda
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
GWS500-12
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
42 A
Ausgangsspannung (max.):
13.2 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
500 W
Eingangsspannungs-Bereich:
90 - 264 V/AC
Ausgangsspannung 1:
12 V/DC
Gewicht:
1020 g
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Weitere Suchbegriffe: netzteil einbau 500w, einbau netzteil, TDK-Lambda, GWS500-12, 751-1235, tdk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,64*
€ 308,08*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 253,29*
€ 308,09*
Frei Haus
ab € 245,37*
€ 333,83*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 292,39*
€ 345,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,09*
€ 366,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,36*
€ 356,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,67*
€ 343,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,14*
€ 323,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.