Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda DTM110PW-240-C Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 4.6 A 110 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-515762-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DTM110PW-240-C
EAN/GTIN:
     4016138755619
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
TDK-Lambda DTM110PW-240-C Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 4.6 A 110 W

Tischnetzteil mit Zulassung für Medizinbereiche

Sehr hoher Wirkungsgrad
Erfüllt ErP Step 2, CEC und EISA Anforderungen
Medizinische Zulassung nach EN60601
Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 4.6 A
Leistung
4-poliger Rundstecker Typ Kycon KPPx-4P
Getaktet

Tischnetzteil mit Ausgangsleistung und Zulassung für den Einsatz in Medizinbereichen. Erhältlich mit voll geregelten Ausgangsspannungen im Bereich zwischen 12V und 48V.

Ausstattung:
Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz · Erdableitstrom <0,3mA · Netzeingang mit IEC320 C14 Buchse (für Kaltgerätestecker) · 1 m Ausgangsleitung mit 4-poligem Rundstecker Typ Kycon KPPx-4P · Sicherheit nach CE, UL, EN und IEC.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 4-poliger Rundstecker Typ Kycon KPPx-4P · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Tischnetzteil · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 4.6 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingänge: IEC320 C14 Stecker · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 605 g · Leistung: 110 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Stecker (Netzgeräte): Kycon KPPx-4P

Lieferumfang:
Netzteil mit 1 m DC-Anschlussleitung.

Hinweis:
Dieses Produkt ist als eine Stromversorgungs-Baugruppe / Stromversorgungs-Einheit zu betrachten und es darf nur von qualifiziertem Personal in andere Geräte eingebaut werden und es darf NICHT als eigenständiges Gerät ("Stand-Alone") betrieben werden.
Dieses Produkt ist für den Verkauf an Geschäftskunden entwickelt worden und es kann über Distributionskanäle bezogen werden.
Es ist NICHT für den Verkauf an Endkunden gedacht und konzipiert.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4.6 A
Marke:
TDK-Lambda
Stecker (Netzgeräte):
Kycon KPPx-4P
Typ (Hersteller-Typ):
DTM110PW-240-C
Ausführung (allgemein):
Tischnetzteil
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
4.6 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
110 W
Anschlüsse (Details):
4-poliger Rundstecker Typ Kycon KPPx-4P
Ausgangsstrom (Details):
4.6 A
Eingänge:
IEC320 C14 Stecker
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannung:
90 - 264 V/AC
Gewicht:
605 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,07*
€ 171,70*
Frei Haus
ab € 132,01*
€ 175,04*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 143,78*
€ 181,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.