Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP24-150-C Steckernetzteil, Festspannung 15 V/DC 1600 mA 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-514695-BP
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP24-150-C
EAN/GTIN:
     4024559332418
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgeräte 15v
steckernetzgerät
HN Power HNP24-150-C Steckernetzteil, Festspannung 15 V/DC 1600 mA 24 W

Steckernetzteil HNP24-150

15 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1600 mA
24 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet

Stabilisierter Gleichspannungsausgang mit fixem Ausgangsstecker 5,5 x 2,1 mm. Polarität des Steckers: Positiv = Pluspol innen.

Ausstattung:
Stabilisierte Ausgangsspannung · Kurzschluss- Überspannungs- und Überlastschutz · Ökodesign-Anforderungen, StandBy-Verbrauch <0,3 W · 1,5 m DC-Anschlusskabel · Hohlstecker 5,5/2,1.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 15 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1600 mA · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 140 g · Leistung: 24 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 83 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Netzteil mit 1,5 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 83 x 46 x 68 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.6 A
Marke:
HN Power
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
HNP24-150-C
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1600 mA
Ausgangsspannung:
15 V/DC
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
24 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 24 w, 4024559332418, HN Power, HNP24-150-C, trafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,19*
€ 17,98*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 17,99*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 18,71*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 21,73*
€ 29,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.