Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bosch Professional GKS 65 GCE Handkreissäge 190 mm 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-514358-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601668900
EAN/GTIN:
     3165140607629
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge bosch
handkreissäge
Handkreissäge GKS 65 GCE im Karton

1800 W
Leerlaufdrehzahl: 2300 - 5000 U/min

Handkreissäge GKS 65 GCE, das Kraftpaket, optimiert für Führungsschienen, exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter, Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich, hoher Sägefortschritt durch 1.800 Watt Motorleistung und Constant-Electronic, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen, Absaugadapter (ET-Nr. 2 610 925 244), HM-Sägeblatt 190 mm Durchmesser (2 608 641 184), Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)

Ausstattung:
Stellrad für Drehzahlvorwahl · Schnitttiefenskala · Sanftanlauf · Konstantelektronik · Fußplatte aus Aluminiumdruckguss · Kompatibel mit Bosch-Führungsschienensystem FSN.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 5.2 kg · Inhalt: 1 St. · Leerlaufdrehzahl: 2300 - 5000 U/min · Leistung: 1800 W · Produkt-Art: Handkreissäge · Schnitttiefe max. (45°): 48 mm · Schnitttiefe max. (90°): 65 mm · Sägeblatt-Durchmesser: 190 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Bosch Professional
Leerlaufdrehzahl:
2300 - 5000 U/min
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Bohrungs-Ø:
30 mm
Schnitttiefe max. (45°):
48 mm
Schnitttiefe max. (90°):
65 mm
Sägeblatt-Durchmesser:
190 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1800 W
Gewicht:
5.2 kg
Produkt-Art:
Handkreissäge
Weitere Suchbegriffe: 3165140607629, Bosch Professional, 0601668900, GKS 65 GCE, 764-6656
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,49*
ab € 199,14*
€ 207,83*
€ 3,50*
ab € 206,31*
€ 215,34*
€ 4,95*
ab € 206,32*
€ 215,35*
2 Tage
18
€ 4,80*
ab € 212,56*
€ 221,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 252,02*
€ 264,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,01*
€ 314,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,08*
€ 313,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,82*
€ 305,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,02*
€ 299,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601623000
ab € 105,56*
Sonstiges
Bosch
0601667001
ab € 167,05*
Sonstiges
Bosch
060157A000
ab € 207,04*
Sonstiges
Bosch
060157A900
ab € 241,67*
Sonstiges
Bosch
060157A901
ab € 258,01*
Sonstiges
Bosch
060157A902
ab € 288,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.