Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elma TT IZ815 Sicherheitstransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 300 VA 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-514303-BP
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ815
EAN/GTIN:
     4016138119657
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Trenntrafo
Trenntransformator
elma TT IZ815 Sicherheitstransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 300 VA 25 A

Sicherheitstransformator Serie STR

1 x 230 V
1 x 12 V/AC
25 A
300 VA

Alle Trafos sind mit Trafoklemmen, Erdanschlüssen und geschweißten Fußplatten ausgestattet. Alle Typen entsprechen den VDE-Vorschriften.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 25 A · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Leistung: 300 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 149 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 88 x 149 mm
Produktabmessung, Höhe:
149 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 12 V/AC
Marke:
elma TT
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
IZ815
Montageart:
Fußwinkel
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
25 A
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
300 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Produkt-Art:
Sicherheitstransformator
Weitere Suchbegriffe: trenntrafo 300va, trenntrafo, elma trenntrafo, 3831055408155, elma TT, IZ815
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,21*
€ 84,85*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 64,95*
€ 84,86*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 121,13*
€ 152,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.