Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elma TT IZ814 Sicherheitstransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 200 VA 16.6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-514290-BP
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ814
EAN/GTIN:
     4016138119732
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Trenntrafo
Trenntransformator
elma TT IZ814 Sicherheitstransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 200 VA 16.6 A

Sicherheitstransformator Serie STR

1 x 230 V
1 x 12 V/AC
16.6 A
200 VA

Alle Trafos sind mit Trafoklemmen, Erdanschlüssen und geschweißten Fußplatten ausgestattet. Alle Typen entsprechen den VDE-Vorschriften.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 16.6 A · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Leistung: 200 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 101 mm · Produktabmessung, Höhe: 121 mm · Produktabmessung, Länge: 96 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 96 x 101 x 121 mm
Produktabmessung, Höhe:
121 mm
Produktabmessung, Länge:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
101 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 12 V/AC
Marke:
elma TT
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
IZ814
Montageart:
Fußwinkel
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
16.6 A
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
200 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Produkt-Art:
Sicherheitstransformator
Weitere Suchbegriffe: trenntrafo 200va, trenntrafo, elma trenntrafo, 3831055408148, elma TT, IZ814
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,89*
€ 69,27*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 51,21*
€ 69,28*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 107,54*
€ 136,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.