Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 20 mm Bosch Accessories 2609390394 Gesamtlänge 250 mm SDS-Plus 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513729-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609390394
EAN/GTIN:
     3165140308908
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
bosch flachmeißel sds plus
flachmeißel sds
Flachmeißel SDS-plus, 250 x 20 mm, Long Life

Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp. Flachmeißel, Long Life mit 30 % höherer Lebensdauer und 15 % mehr Abtragsleistung. 250 x 20 mm.

Technische Daten:
Gesamtlänge: 250 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 20 mm · Produkt-Art: Flachmeißel · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds plus, 3165140308908, Bosch Accessories, 2609390394, Meissel
Angebote (31)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,94*
€ 8,26*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 8,50*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 7,12*
€ 8,53*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,21*
€ 8,63*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 12,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.