Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-513605-BP Herst.-Nr.: 2609200235 EAN/GTIN: 3165140084352 |
| |
|
| | |
| Feindrahtklammer Typ 58, 13 x 0,75 x 8 mm, 1000er-Pack 1000 St. Bosch Accessories 2609200235 Abmessungen (L x B) 8 mm x 13 mm
Feindrahtklammer Typ 58, 13 x 0,75 x 8 mm, 1000er-Pack
13 x 0,75 x 8 mm
Die Feindrahtklammern, Typ 58, sind für viele universelle Anwendungen mit vielen Materialien geeignet, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Die Klammern haben zudem einen schmalen Rücken, wodurch sie weit in das Material gedrückt werden können. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern mit Tackern der folgenden Marken: Bostitch, Esco, kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline. Breite (B) mm: 13,0, Dicke (D) mm: 0,75, Länge (L) mm: 8
Technische Daten: Klammerntyp: Typ 58 · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 8 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 St. | Abmessungen: | (L x B) 8 mm x 13 mm | Produktabmessung, Länge: | 8 mm | Produktabmessung, Breite: | 13 mm | Marke: | Bosch Accessories | Klammerntyp: | Typ 58 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Feindrahtklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammern bosch 53/8, coilnagler, druckluftnagler bosch, Bosch Accessories, 2609200235 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,00306* | € 0,0043* | | | | | 3 Tage | | | 18000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,00286* | € 0,00444* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,74* | € 3,82* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 3,10* | € 4,34* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,99* | € 5,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00399* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|