Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro Automatik PS 2342-10B Triple Labornetzgerät, einstellbar 0 - 42 V/DC 0 - 10 A 332 W USB fernsteuerbar Anzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513416-BP
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     39200121
EAN/GTIN:
     4016138692914
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
EA Elektro Automatik PS 2342-10B Triple Labornetzgerät, einstellbar 0 - 42 V/DC 0 - 10 A 332 W USB fernsteuerbar Anzahl Ausgänge 3 x

Labornetzgerät EA PS 2342-10B Triple

Anzahl Ausgänge 3 x
2 x 0 - 42 V/DC / 0 - 10 A
1 x 3 - 6 V/DC / 2 A
Leistung 332 W
Kompakter Aufbau
Praktisches Gehäusedesign
Sicherheitsausgangsbuchsen
Ideal für Schule und Ausbildungsstätte

Der kompakte Aufbau, das praktisches Gehäusedesign und ein günstiges Preis-Leistungsverhältnis zeichnen die Labornetzgeräte der Serie EA-PS 2000B aus. Neben einem Überspannungsschutz (OVP), der angeschlossene Verbraucher vor zu hoher Spannung schützen soll, gibt es nun auch einen Überstromschutz. Dieser schaltet den Ausgang bei Erreichen einer von 0...100% Nennstrom einstellbaren Schwelle ab und schützt den Verbraucher bei einem Defekt vor Überstrom und somit Zerstörung.
Die Sollwerte von Strom und Spannung justieren sich gegenseitig, um die max. Leistung nach P = U x I nicht zu überschreiten. Das erlaubt, entweder mit einer hohen Ausgangsspannung oder einem hohen Ausgangsstrom zu arbeiten.
Über die serienmäßig eingebaute USB-Schnittstelle kann das Gerät überwacht und ferngesteuert werden. Die separat erhältliche Lizenz-Erweiterung lässt sogar die gleichzeitige Ansteuerung mehrere Geräte zu. Gerade dadurch eignen sich die Geräte besonders für Schul- und Ausbildungsbetriebe, Industrie- und Systemanwendungen, Werkstatt und Entwicklung, Laboratorien und Prüfinstitute.

Ausstattung:
Auto-Range Leistungsbegrenzung · Überspannungsschutz (OVP) · Übertemperaturschutz (OT) · Vierstellige Anzeige für Spannung und Strom · Konvektionskühlung · Gehäuse oben und unten geschlossen · Sicherheitsausgangsbuchsen · USB-Schnittstelle · Sicherheit EN 60950.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 4 mm Bananenbuchsen · Anzahl Ausgänge: 3 x · Ausführung (allgemein): Desktop · Ausgangsspannung (max.): 42 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 0 V/DC · Ausgangsspannung 2 (max.): 42 V/DC · Ausgangsspannung 2 (min.): 0 V/DC · Ausgangsspannung 3 (max.): 6 V/DC · Ausgangsspannung 3 (min.): 3 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Ausgangsstrom 2 (max.): 10 A · Ausgangsstrom 2 (min.): 0 A · Ausgangsstrom 3 (max.): 2 A · Ausgangsstrom 3 (min.): 2 A · Eingänge: Kaltgerätebuchse · Gewicht: 3.5 kg · Labornetzgeräte-Besonderheiten: fernsteuerbar · Lastausregelung: < 0.05 % · Leistung: 332 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 282 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Restwelligkeit (Details): < 7 mARMS · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Technologie (Netzgeräte): Schaltnetzteil · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 282 x 82 x 241 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Ausgangsstrom 1:
0 - 10 A
Ausgangsstrom 2:
0 - 10 A
Ausgangsstrom 3:
2 A
Produktabmessung, Tiefe:
241 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
282 mm
Marke:
EA Elektro Automatik
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Labornetzgeräte-Besonderheiten:
fernsteuerbar
Technologie (Netzgeräte):
Schaltnetzteil
Typ (Hersteller-Typ):
PS 2342-10B Triple
Ausführung (allgemein):
Desktop
Ausgangsstrom 2 (max.):
10 A
Ausgangsstrom 2 (min.):
0 A
Ausgangsstrom 3 (max.):
2 A
Ausgangsstrom 3 (min.):
2 A
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung 2 (max.):
42 V/DC
Ausgangsspannung 2 (min.):
0 V/DC
Ausgangsspannung 3 (max.):
6 V/DC
Ausgangsspannung 3 (min.):
3 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
42 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Anzahl Ausgänge:
3 x
Leistung:
332 W
Anschlüsse (Details):
4 mm Bananenbuchsen
Ausgangsleistung:
2 x 160 W
Eingänge:
Kaltgerätebuchse
Netzteiltyp:
Getaktet
Restwelligkeit (Details):
< 7 mA<sub>RMS</sub>
Eingangsspannungs-Bereich:
90 - 264 V/AC
Lastausregelung:
< 0.05 %
Ausgangsspannung 1:
0 - 42 V/DC
Ausgangsspannung 2:
0 - 42 V/DC
Ausgangsspannung 3:
3 - 6 V/DC
Gewicht:
3.5 kg
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät ea elektro automatik, EA Elektro Automatik, 39200121, PS 2342-10B Triple, ea netzteil, tischnetzteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 795,28*
€ 908,57*
Frei Haus
ab € 767,54*
€ 908,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,57*
€ 1.081,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,82*
€ 1.063,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,70*
€ 1.015,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,07*
€ 986,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,28*
€ 946,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33100226
ab € 34,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.