Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckernetzteil, Festspannung Phihong PSAA20R-120 12 V/DC 1670 mA 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513274-BP
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PSAA20R-120
EAN/GTIN:
     4024559332029
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil phihong
steckernetzgerät
Steckernetzteil PSAA20R-120


1670 mA
Effektiver Beitrag zum Klimaschutz
Energie- & Geldsparer in einem
Konform zur strengen EU-Energiesparnorm "ECOC"

Leisten auch Sie einen Beitrag zum Klimaschutz. Vor allem lineare Netzteile verbrauchen einen relativ hohen Standby-Strom auch wenn der angeschlossene Verbraucher keinen Strom aufnimmt. Somit läuft und läuft der Stromzähler nutzlos. Netzteile welche mit dem Energy Star ausgezeichnet sind, verfügen über einen minimalen Standby-Stromverbrauch und erfüllen schon heute die EU-Energiesparnorm "ECOC". Das spart nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern Sie leisten auch Ihren Beitrag zum Klimaschutz. Das Steckernetzteil verfügt über wechselbare Eingangsstecker und einem Weitbereichseingang von 90 - 264 V/AC und ist somit weltweit einsetzbar. Das Gerät wird mit EU-Eingangsstecker geliefert, weitere Eingangsstecker sind optional erhältlich.

Ausstattung:
Wirkungsgrad 84% · Standby-Verluste max. 0,3 W · Sicherheit und EMV nach TÜV-GS/CE/UL/cUL · Überlast- und kurzschlussfest.

Technische Daten:
Ausgangsspannung (LOV): 12 V/DC · Ausgangsstrom (Details): 1670 mA · Ausgangsstrom (max.): 1670 mA · Eingangsspannung (LOV): 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 90 - 264 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 135 g · Leistung: 20 W · Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): Steckernetzteil, Festspannung · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 33.3 mm · Produktabmessung, Länge: 71.7 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Typ (Hersteller-Typ): PSAA20R-120

Lieferumfang:
Netzteil mit Ausgangsstecker 5,5 x 2,1 mm · Euro-Eingangsstecker · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4024559332029, Phihong, PSAA20R-120, spielzeugtrafo
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,81*
€ 33,28*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 24,05*
€ 33,30*
€ 3,50*
ab € 34,09*
€ 38,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 48 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
SBC-500
ab € 22,18*
Sonstiges
Egston
003660100
ab € 6,18*
Sonstiges
Voltcraft
SEM-3600BT
ab € 28,76*
Sonstiges
Phihong
PSA-R-ClipC8-C
ab € 2,68*
Sonstiges
Phihong
PSA-R-ClipKit4-C
ab € 5,89*
Sonstiges
k.A.
628044
ab € 2,76*
Sonstiges
k.A.
628043
ab € 2,21*
Sonstiges
Voltcraft
CS-NT1
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG