Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609200199 HSS Metall-Fräsbohrer 6 mm Gesamtlänge 85 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513191-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200199
EAN/GTIN:
     3165140085151
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Metallbohrer ohne Norm
fräsbohrer 6mm
fräsbohrer
Fräsbohrer HSS, 6 x 85 mm, d 6 mm

Geschliffener Bohrer, Bohrspitze mit Kreuzschliff 118°, tiefgezogene Schneidezähne. Fräsbohrer HSS mit Feinhieb. Geeignet für Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe, Holz. Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 U/min. 6 x 85 mm, d 6 mm.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Fräsbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 6 mm · Gesamtlänge: 85 mm · Material (Bohrer): HSS · Schaftdurchmesser: 6 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: 3165140085151, Bosch Accessories, 2609200199
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,58*
€ 10,06*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,85*
€ 10,31*
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,19*
€ 10,70*
9 Tage
k.A.
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 10,70*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 177,58*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 360,05*
Sonstiges
Bosch
0601121603
ab € 495,28*
Sonstiges
Bosch
0601130203
ab € 703,78*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 204,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.