Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IVT PS-300 Power Station Powerstation Blei-Vlies (AGM) 20000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513122-BP
Herst.-Nr.:
     18352
EAN/GTIN:
     4030072401111
Suchbegriffe:
AGM Vlies-Batterien
Inverter
Vliesbatterie
Wechselrichter
Power Station PS-300

12 V und 230 V Ausgang
Hoher Wirkungsgrad
Sinus-Wechselrichter ideal für empfindliche Geräte

Mobile Netzversorgung für Garten, Camping und Freizeit.
Anschlussmöglichkeit für kleine 230 V-Verbraucher wie TV, SAT-Anlagen, Werkzeuge, Ladegeräte, Mobiltelefone oder Notebooks. Ebenso können an die integrierte Kfz-Board-Buchse (Zigarettenanzünder-Buchse) auch typische Kfz-Verbraucher wie USB-Lader, Ventilatoren, Kühlboxen oder Sitzheizungen, etc. angeschlossen werden.

Ausstattung:
Hoher Wirkungsgrad · Robustes, hochwertiges Gehäuse · Sinus-Wechselrichter ideal für empfindliche Geräte · Über- und Tiefentladeschutz · Überlast- und Kurzschlussabschaltung · Temperaturschutzschaltung · Softstart für Geräte mit erhöhtem Anlaufstrom · Auch als USV einsetzbar · Stabiler Tragegriff · Auswechselbare Sicherung · LED-Anzeige

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Ausgänge: Netz-Buchse,Kfz-Buchse · Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Batterie-Art (Kategorisierung): Powerstation · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V,12 V/DC · Farbe: Schwarz · Gewicht: 10.4 kg · Kapazität (mAh, Ah): 20000 mAh · Ladestrom (max.): 10000 mA · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 215 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Weitere technische Daten: Max. Laufzeit bei 300 VA: ca. 30 Min. · Max. Laufzeit bei 12 V, 10 A: ca. 85 Min. · StandBy-Aufnahme 3.6 W · Kabellänge 12 V Ladeadapter 150 cm

Lieferumfang:
KPS-300 · Kfz-Ladekabel · Netz-Steckerlader · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: wechselrichter ivt, inverter, agm vlies-batterien 12 v, 4030072430104, 4030072401111, IVT, 18352, PS-300 Power Station
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 351,55*
€ 374,23*
Frei Haus
ab € 334,27*
€ 385,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,23*
€ 445,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,76*
€ 444,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,55*
€ 418,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
59232
ab € 5,72*
Sonstiges
GoalZero
82009
ab € 5,01*
Sonstiges
Hähnel
1000 651.0
ab € 15,77*
Sonstiges
Hähnel
1000 652.0
ab € 12,42*
Sonstiges
Varta
57931
ab € 8,42*
Sonstiges
Varta
57944 101 401
ab € 7,19*
Sonstiges
GoalZero
96018
ab € 18,19*
Sonstiges
Eufab
16471
ab € 21,02*
Sonstiges
k.A.
25673
ab € 7,40*
Sonstiges
A-Solar
CX009
ab € 15,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.