Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 12/10 DC/DC-Wandler 12 V/DC - 24 V/DC/10 A 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513076-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     513076
EAN/GTIN:
     4016138569100
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Kleingeräte Adapter
VOLTCRAFT 12/10 DC/DC-Wandler 12 V/DC - 24 V/DC/10 A 240 W

Gleichspannungswandler 12/10

12 V > 24 V
N/A/10 A


Der Wandler ermöglicht den Betrieb von 24 V-Geräten am normalen 12 V Kfz-Bordnetz.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 6.3 mm Flachstecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 11-14 V/DC · Einsatzort: KFZ · Gewicht: 600 g · Leistung: 240 W · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Stecker (Netzgeräte): Anschlussbolzen · Wirkungsgrad (Details): 86 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 150 x 85 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
10 A
Marke:
VOLTCRAFT
Stecker (Netzgeräte):
Anschlussbolzen
Typ (Hersteller-Typ):
12/10
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
KFZ
Leistung:
240 W
Anschlüsse (Details):
6.3 mm Flachstecker
Ausgangsstrom (Details):
10 A
Wirkungsgrad (Details):
86 %
Eingangsspannungs-Bereich:
11-14 V/DC
Gewicht:
600 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe: KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, dc dc wandler 10a, kfz kleingeräte adapter, VOLTCRAFT, 513076, 12/10, voltkraft, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,78*
€ 109,97*
Lager 102
331
Frei Haus
ab € 85,79*
€ 109,98*
€ 3,50*
ab € 98,60*
€ 124,04*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 152,63*
€ 189,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.