Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QUINT-UPS/ 1AC/1AC/500VA Industrielle USV-Anlage (DIN Rail)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512985-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320270
EAN/GTIN:
     4046356560078
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Unterbrechungsfreie AC-Stromversorgung QUINT UPS-IQ

Weltweit einsetzbar durch Weitbereichseingang
Optimale Nutzung der Pufferzeit und präventive Batterie-Überwachung
Maximale Energieeffizienz
Umfangreiche Signalisierung und Parametrierung
Flexibel konfigurierbar

Unterbrechungsfreie Stromversorgung für 120 V AC/ 230V AC-Anwendungen. IQ-Technology sorgt für eine maximale Anlagenverfügbarkeit

Technische Daten:
Akku-Kapazität (Details): 3 to 200 Ah · Anschlüsse: Steckbarer Schraubanschluss · Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsspannung (max.): 276 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 96 V/AC · Ausgangsstrom (Details): 4.3 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/DC · Eingangsspannung (min.): 80 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 120 V/AC / 230 V/AC · Eingangsstrom: 4,3 A / 6,8 A max. (120 V/AC); 2,2 A / 3,7 A max. (230 V/AC) · Gewicht: 2.2 kg · Nenn-Leistung (VA): 500 VA · Nennleistung (W): 400 W · Produkt-Art: Industrielle USV-Anlage (DIN Rail) · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 125 mm · Typ (Hersteller-Typ): QUINT-UPS/ 1AC/1AC/500VA · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20 · Betriebstemperatur: -25 bis +70 °C · Überbrückungszeit bei Voll-Last: 3600 s

Weitere Informationen:
Akku-Kapazität (Details):
3 to 200 Ah
Abmessungen:
(B x H x T) 125 x 130 x 125 mm
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Überbrückungszeit bei Voll-Last:
3600 s
Marke:
Phoenix Contact
Typ (Hersteller-Typ):
QUINT-UPS/ 1AC/1AC/500VA
Eingangsspannung (max.):
264 V/DC
Eingangsspannung (min.):
80 V/DC
Nennleistung (W):
400 W
Ausgangsspannung (max.):
276 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
96 V/AC
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anschlüsse (Details):
Steckbarer Schraubanschluss
Ausgangsspannung (Details):
120 V/AC / 230 V/AC
Ausgangsstrom (Details):
4.3 A
Strom (max.) (Details):
5.2 A
Nenn-Leistung (VA):
500 VA
Eingangsstrom:
4|ツ|3 A / 6|ツ|8 A max. (120 V/AC); 2|ツ|2 A / 3|ツ|7 A max. (230 V/AC)
Eingangsspannungs-Bereich:
120 V/AC / 230 V/AC
Gewicht:
2.2 kg
Produkt-Art:
Industrielle USV-Anlage (DIN Rail)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 655,24*
€ 725,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 666,03*
€ 725,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 690,75*
€ 748,19*
Frei Haus
ab € 702,63*
€ 762,62*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 960,31*
€ 1.037,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,77*
€ 1.234,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,21*
€ 1.227,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,16*
€ 1.194,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,32*
€ 1.158,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,31*
€ 1.142,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320490
ab € 56,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 39,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2320487
ab € 63,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1109004
ab € 362,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2320322
ab € 204,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2320335
ab € 1.119,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2320380
ab € 487,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2320416
ab € 488,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2320429
ab € 726,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2908358
ab € 9,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2901103
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.