Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro Automatik EA-PS 824-025 KSM Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 2.5 A 60 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512938-BP
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     38917152
EAN/GTIN:
     4016138624182
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
EA Elektro Automatik EA-PS 824-025 KSM Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 2.5 A 60 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Hutschienen-Netzteil EA-PS 824-025 KSM

28 V/DC / 2.5 A
60 W Leistung
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 90 - 264 V/AC, 120 - 370 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Überlast- und kurzschlussfest
Übertemperaturschutz
Überspannungsschutz
Luftgekühlt
Schutzart IP20
Isolationsklasse II
Sicherheit EN 60950
EMV EN 61204 (EN 55022 Klasse B)

Dieses Schaltnetzteil ist für die Montage auf Hutschienen nach DIN TS35/7,5 oder DIN TS23/15 vorgesehen. Es ist in einem stabilen Kunststoffgehäuse untergebracht und entspricht der Schutzart IP 20.
Alle Modelle der EA-PS 800 KSM Serie haben einen Weiteingangsbereich von 90 bis 260 V/AC oder 120 bis 370 V/DC und können deshalb weltweit ohne Umschaltung eingesetzt werden.
Die Geräte sind gegen Kurzschluss, Überlast, Übertemperatur und Überspannung geschützt und mit einer Strombegrenzung von 110% bis 130% (bei Überlast) und 150% (bei Kurzschluss) ausgestattet.
Der Ausgang ist gegenüber dem Eingang isoliert (schwebendes Potential). Die Ausgangsspannung ist von 24 bis 28 V/DC einstellbar.

Ausstattung:
DC-OK und DC-Low-Anzeige · Weitbereichseingang für AC und DC · Überlast- und Kurzschlussfest · Übertemperatur- und Überspannungsschutz · Sicherheit EN60950 · Kontur-Gehäuse ideal für Unterverteilungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 24 - 28 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC,230 V/AC,120 - 370 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 90 - 264 V/AC, 120 - 370 V/DC · Eingänge: 1 · Gewicht: 260 g · Leistung: 60 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 91 x 57 mm
Produktabmessung, Tiefe:
57 mm
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.5 A
Marke:
EA Elektro Automatik
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
38917152
Typ (Hersteller-Typ):
EA-PS 824-025 KSM
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC | 230 V/AC | 120 - 370 V/DC
Anzahl Phasen (Details):
1
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
60 W
Anschlüsse (Details):
Schraubklemmen
Ausgangsspannung (Details):
24 - 28 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
2.5 A
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
90 - 264 V/AC|ツ| 120 - 370 V/DC
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2,5a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 60w, EA Elektro Automatik, 38917152, EA-PS 824-025 KSM, Hutschienen-Netzteil, DIN-Schiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,67*
€ 72,23*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 54,28*
€ 72,24*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 92,47*
€ 117,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.