Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VIT 500 Labor-Trenntrafo einstellbar 1 - 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512766-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VIT 500
EAN/GTIN:
     4016138597127
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Regel-Trenntrafo
Regel-Trenntransformator
VOLTCRAFT VIT 500 Labor-Trenntrafo einstellbar 1 - 250 V/AC

Labor-Regel-Trenntransformator VIT 500

Eingang
Regelbarer Ausgang
Leistung 500 VA
Digitale Dual-Anzeige

Der Trenntransformator gewährleistet die sichere galvanische Trennung vom geerdeten Stromnetz. Reparaturen unter Spannung dürfen nur mit einem Trenntransformator erfolgen. Der VIT-500 ermöglicht zudem die variable Einstellung der Ausgangsspannung von 1 - 250 V und ist auch für Laboranwendungen bestens geeignet.

Ausstattung:
Robustes Metall-Tischgehäuse auch für Rack-Montage geeignet · Isolierter Ausgang ohne Schutzleiter · Digitale Dual-Anzeige für Spannung und Strom · Sicherungsautomat am Ausgang · Überhitzungsschutz.

Technische Daten:
Ausgangs-Strom: 2 A · Ausgangsspannung (max.): 250 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 1 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Gewicht: 17 kg · Produktabmessung, Breite: 482 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 250 mm · Weitere technische Daten: Eingänge: Netzkabel fest · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Netzkabel fest angeschlossen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 482 x 180 x 250 mm
Produktabmessung, Tiefe:
250 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
482 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
VIT 500
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangs-Strom:
2 A
Ausgangsspannung (max.):
250 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
1 V/AC
Leistung (Details):
500 VA
Ausgangsstrom (Details):
2 A
Gewicht:
17 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo einstellbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 562,61*
€ 671,86*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 576,80*
€ 671,87*
Frei Haus
ab € 638,55*
€ 731,03*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 849,72*
€ 962,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,87*
€ 799,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,14*
€ 785,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,20*
€ 743,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,10*
€ 715,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,80*
€ 686,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
SMA-10
ab € 45,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.