Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SPS12-60W KFZ Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 5000 mA 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512669-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SPS12-60W KFZ
EAN/GTIN:
     4016138723939
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Tischnetzgerät
VOLTCRAFT SPS12-60W KFZ Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 5000 mA 60 W

Tischnetzteil mit Kfz-Buchse SPS12-60W

Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 5000 mA
Leistung
Mit Zigarettenanzünderbuchse
Zum Betrieb von Kfz-typischen Geräten
Getaktet

Ermöglicht den Anschluss von Kfz-Geräten auch Zuhause an 230 V.

Ausstattung:
Entspricht Ökodesign-Anforderungen, StandBy-Leistungsaufnahme < 0,5 W · Stabilisierte Ausgangsspannung · Überlast- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Zigarettenanzünder-Buchse · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5000 mA · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingänge: Euro-Netzkabel, steckbar · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 239 g · Leistung: 60 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Stecker (Netzgeräte): Kfz-Buchse

Lieferumfang:
Euro-Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
VOLTCRAFT
Stecker (Netzgeräte):
Kfz-Buchse
Typ (Hersteller-Typ):
SPS12-60W KFZ
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5000 mA
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
60 W
Anschlüsse (Details):
Zigarettenanzünder-Buchse
Ausgangsstrom (Details):
5000 mA
Eingänge:
Euro-Netzkabel|ツ| steckbar
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannung:
100 - 240 V/AC
Gewicht:
239 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, tischnetzteil 12v 60w, kfz kleingeräte adapter, kfz kleingeräte adapter 12v, VOLTCRAFT, SPS12-60W KFZ, voltkraft, Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,93*
€ 36,48*
Lager 102
407
Frei Haus
ab € 25,45*
€ 36,50*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,93*
€ 51,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.