Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik STD-24050 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 5 A 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512649-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     STD-24050
EAN/GTIN:
     4016138595796
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 120w
tischnetzgerät 24v
Dehner Elektronik STD-24050 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 5 A 120 W

Festspannungs-Tischnetzteil STD-24050

N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 5 A
120 W Leistung
DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm
Getaktet
Schutzklasse 1
Hoher Wirkungsgrad

Tischnetzteil mit Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf · Ausgangsstecker: 4pol. Mini-DIN · Sicherheit nach c-UL, TÜV, CB, PSE.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Tischnetzteil · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingänge: IEC 320 C14 · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 590 g · Leistung: 120 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 65.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 168 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: Schutzklasse: 1

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
168 mm
Produktabmessung, Breite:
65.9 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
STD-24050
Ausführung (allgemein):
Tischnetzteil
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
120 W
Anschlüsse (Details):
DC-Hohlstecker 5|ツ|5 x 2|ツ|1 mm
Ausgangsstrom (Details):
5 A
Eingänge:
IEC 320 C14
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
590 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Dehner Elektronik, STD-24050, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,88*
€ 104,90*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 80,91*
€ 104,91*
€ 3,50*
ab € 96,99*
€ 122,71*
6 Tage
34
Frei Haus
ab € 136,57*
€ 171,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.