Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Block PVSE 230/48-5 Hutschienen-Netzteil, Schaltnetzteil, DIN-Netzgerät 48 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512521-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PVSE 230/48-5
EAN/GTIN:
     4016138617276
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Hutschienen-Netzteil PVSE 230/48-5

48 V/DC / 5 A
200% Power Boost für 4 Sekunden
240 W Leistung
Top Boost zum Auslösen von Leitungsschutzschaltern
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC, 120 - 373 V/DC V/AC
Anschlüsse: Steckklemmen


Das PowerVision Netzteil verfügt über ernorme Leistungsreserven durch den integrierten Power Boost. Ein problemloses Anlaufen von Verbrauchern mit hohen Einschaltströmen ist sichergestellt. Auch das schnelle Auslösen von kostengünstigen Standard-Leitungsschutzschaltern ist dank der Top Boost Technologie erstmals möglich. Die Stromversorgung ist mit internen Eingangssicherungen ausgestattet. Der Einsatz des Gerätes ohne die sonst übliche Vorsicherung für den Geräteschutz spart Geld und Platz in Ihrer Anlage. Die Elektronik überwacht die Höhe der Eingangspannungen, mögliche Phasenausfälle, Frequenz und Drehfeldrichtung.

Ausstattung: Einstellbare Ausgangsspannung · 200% Power Boost · Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern · Parallel- und Reihenschaltbar.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 57 x 127 x 179 mm · Anschlüsse: Steckklemmen · Anzahl Phasen: 1 · Ausgangsspannung: 48 V/DC · Ausgangsstrom: 5 A · Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC, 230 V/AC, 120 - 373 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 85 - 264 V/AC, 120 - 373 V/DC V/AC · Gewicht: 1.3 kg · Herst.-Teilenr.: PVSE 230/48-5 · Leistung: 240 W · Typ (Hersteller-Typ): PVSE 230/48-5
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Schaltnetzteil, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 48v, Block, PVSE 230/48-5, powervision, power vision, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte, hutschienennetzteil, hutschienennetzgerät, industrienetzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 126,76*
€ 177,53*
Lager 102
19 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 128,21*
€ 178,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Block Transformatoren
PV-CON
ab € 5,92*
Sonstiges
Block Transformatoren
PV-MONTAGE
ab € 24,47*
Sonstiges
Produktabbildung
Murr Elektronik
9000-41042-0100600
ab € 48,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG