Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ESG 3 Einschaltstrombegrenzer ESG 3 Gehäuse: IP65/Anschluss: IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512337-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ESG 3
EAN/GTIN:
     4016138617351
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Block ESG 3 Einschaltstrombegrenzer ESG 3 Gehäuse: IP65/Anschluss: IP44

Einschaltstrombegrenzer ESG 3

Dynamische Begrenzungszeit
Stromgeführt mit Leerlauferkennung
Max. Schaltleistung
Nennstrom 16 A

Das Vorschaltgerät ermöglicht den Betrieb von Verbrauchern mit hohen Anlaufströmen, ohne dass mögliche Überlastschutzeinrichtungen beim Starten auslösen.

Ausstattung:
Eingang Schutzkontaktstecker, Ausgang Steckkupplung · 2x 1,4 m Anschlusskabel · Stecker DIN 49441 und Kupplung DIN 49440,1.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung max.: 3680 W · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Steckdose · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Gewicht: 750 g · Leistung: 3680 W · Nennstrom (max.): 16 A · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 121 mm · Schutzart: Gehäuse: IP65/Anschluss: IP44 · Weitere technische Daten: Spannungsbereich: 99 - 253 V/AC · Eingang: Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker DIN 49440-1 (GER) · Ausgang: Anschlussleitung mit Schutzkontaktkupplung DIN 49440-1 (GER)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 66 x 70 x 121 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Steckdose
Produktabmessung, Tiefe:
121 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Marke:
Block
Schutzart:
Gehäuse: IP65/Anschluss: IP44
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Nennstrom (max.):
16 A
Leistung:
3680 W
Anschluss-Leistung max.:
3680 W
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Einschaltstrom-Begrenzer
Weitere Suchbegriffe: Transformator, block netztransformator, netztrafo, Block, ESG 3, 765-3749, Einschaltstrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,37*
€ 105,99*
€ 5,46*
ab € 97,98*
€ 106,00*
Frei Haus
ab € 101,90*
€ 110,02*
Frei Haus
ab € 106,87*
€ 114,59*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 153,53*
€ 165,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.