Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT HPS-16010 Labornetzgerät, einstellbar 1 - 60 V/DC 0 - 10 A 600 W Remote Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512322-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     HPS16010
EAN/GTIN:
     4016138629033
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
VOLTCRAFT HPS-16010 Labornetzgerät, einstellbar 1 - 60 V/DC 0 - 10 A 600 W Remote Anzahl Ausgänge 1 x

High-Power Labornetzgerät HPS-16010

1 x Ausgang
1 V/DC-60 V/DC Ausgang 1
0 A-10 A Ausgang 1
600 W
Restwelligkeit (Details) <5 mV
Fernsteuerbar
Aktive PFC (Leistungsfaktor-Korrektur)
Ausführung (allgemein): Desktop
Getaktet

Das leistungsstarke Netzgerät ist primär getaktet und dadurch sehr kompakt. Die Ausgangsspannung kann an der Vorderseite über 4 mm Sicherheitsbuchsen bis 5 A und am rückseitigen Hochstromausgang bis zum maximalen Strom abgegriffen werden.

Ausstattung:
3 frei definierbare Voreinstellungen (Preset) für U und I · Spannung, Strom und Ausgang-Ein/Aus fernsteuerbar · Digitale Doppelfunktions-Einstellregler für Grob- und Feinregelung · Überlastgeschützt · Temperaturgesteuerter Gerätelüfter.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 4 mm Sicherheitsbuchsen (Frontseite),4 mm Schraubklemmbuchsen (Rückseite) · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Desktop · Ausgangsspannung (max.): 60 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 1 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Eingänge: Kaltgeräte-Einbaustecker IEC 320 C14 · Gewicht: 2.6 kg · Lastausregelung: <50 mV · Leistung: 600 W · Netzregelung: <20 mV · Netzteiltyp: Getaktet · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Restwelligkeit (Details): <5 mV · Schnittstellen (Bauelemente): Remote · Technologie (Netzgeräte): Schaltnetzteil · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Stecker für Remote-Anschluss · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 90 x 215 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Ausgangsstrom 1:
0 - 10 A
Produktabmessung, Tiefe:
215 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
Remote
Technologie (Netzgeräte):
Schaltnetzteil
Typ (Hersteller-Typ):
HPS-16010
Ausführung (allgemein):
Desktop
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
60 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
1 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
600 W
Anschlüsse (Details):
4 mm Sicherheitsbuchsen (Frontseite) | 4 mm Schraubklemmbuchsen (Rückseite)
Eingänge:
Kaltgeräte-Einbaustecker IEC 320 C14
Netzteiltyp:
Getaktet
Restwelligkeit (Details):
<5 mV
Netzregelung:
<20 mV
Eingangsspannungs-Bereich:
230 V/AC
Lastausregelung:
<50 mV
Ausgangsspannung 1:
1 - 60 V/DC
Gewicht:
2.6 kg
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: voltcraft labornetzgerät, VOLTCRAFT, HPS16010, HPS-16010, voltkraft, Netzgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 276,06*
€ 333,02*
Frei Haus
ab € 271,32*
€ 333,02*
Frei Haus
ab € 307,41*
€ 360,88*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 479,27*
€ 556,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,02*
€ 396,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,01*
€ 389,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,86*
€ 373,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,32*
€ 353,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,06*
€ 328,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Albrecht
5222
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.