Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer LTS 604 Labor-Trenntrafo einstellbar 1000 VA Anzahl Ausgänge: 1 x 2 - 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512311-BP
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     LTS 604
EAN/GTIN:
     4016138109467
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Regel-Trenntrafo
Regel-Trenntransformator
Thalheimer LTS 604 Labor-Trenntrafo einstellbar 1000 VA Anzahl Ausgänge: 1 x 2 - 250 V/AC

Labor-Regel-Trenntransformator LTS 604

Eingang N/A
Ausgang 2 - 250 V/AC / 4 A
Leistung 1000 VA
Ideal für Service, Labor, Prüffelder etc.
Galvanische Trennung

Regel-Trenntrafo für die Wechselspannungsregelung in Labors, Prüffeldern sowie Service-Werkstätten, da durch den eingebauten Trenn-Transformator eine galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite gewährleistet ist. Robustes, stabiles Metallgehäuse und Tragegriff für den mobilen Einsatz. Anzeigeinstrumente für Strom und Spannung. Kontrolllampe, Sicherung, Schutzschalter, Ausgang über eine Steckdose (ohne Schutzkontakt).

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Stecker C14 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Steckdose ohne Schutzleiter · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 4 A · Ausgangsspannung (max.): 250 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 2 V/AC · Display-Art: analog · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Gewicht: 18 kg · Leistung: 1000 VA · Produktabmessung, Breite: 452 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Tiefe: 282 mm · Vorschalttransformator-Besonderheiten: Einschaltstrombegrenzung · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 452 x 190 x 282 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Steckdose ohne Schutzleiter
Produktabmessung, Tiefe:
282 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
452 mm
Marke:
Thalheimer
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
analog
Vorschalttransformator-Besonderheiten:
Einschaltstrombegrenzung
Typ (Hersteller-Typ):
LTS 604
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangs-Strom:
4 A
Ausgangsspannung (max.):
250 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
2 V/AC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
1000 VA
Gewicht:
18 kg
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo einstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 651,16*
€ 751,21*
Frei Haus
ab € 629,04*
€ 751,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,21*
€ 893,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,50*
€ 880,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,72*
€ 837,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,65*
€ 813,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,16*
€ 774,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
SMA-10
ab € 45,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.